Legrand - Hotelkártyakapcsoló burkolat, mélybronz SN012697 - 771254
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hotelkártya
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - egyéb
Szín - bronz
RAL-szám (hasonló) - 7022
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067712542
Sonepar cikkszám
SN012697
Gyártói cikkszám
771254
Gyártói típuskód
Galea Life 771254
Kivitel:
hotelkártya
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
egyéb
Szín:
bronz
RAL-szám (hasonló):
7022
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18.5 mm