Legrand - HYPRA ADAPTOR 2P+E 16A 230V IPX0 SN057001 - 052105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Védettség - IPX0
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060521059
Sonepar cikkszám
SN057001
Gyártói cikkszám
052105
Gyártói típuskód
Hypra 052105
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Védettség:
IPX0
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
5005
Kábelbevezetés:
egyéb
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
HYPRA ADAPTOR 2P+E 16A 230V