Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra alapdoboz 370x230x181, 18 modul SN057003 - 059849

MásolásMásolás
Legrand - Hypra alapdoboz 370x230x181, 18 modul SN057003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - egyéb

  • CEE-csatlakozó – 16A - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060598495

Sonepar cikkszám

SN057003

Gyártói cikkszám

059849

Gyártói típuskód

HYPRA 059849

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

egyéb

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M20

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

370 mm

Szélesség:

230 mm

Mélység:

192 mm

Hypra alapdoboz 370x230x181, 18 modul