Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra beépíthető aljzat 2P+E 32A 380/415V IP44 SN055699 - 052918

MásolásMásolás
Legrand - Hypra beépíthető aljzat 2P+E 32A 380/415V IP44 SN055699

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060529185

Sonepar cikkszám

SN055699

Gyártói cikkszám

052918

Gyártói típuskód

HYPRA 052918

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

9 h

RAL-szám:

3013

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

94 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Katonai kivitel:

Nem

Hypra beépíthető aljzat 2P+E 32A 380/415V IP44