Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra beépíthető aljzat 3P+E 63A 200/250V IP44 SN055739 - 053623

MásolásMásolás
Legrand - Hypra beépíthető aljzat 3P+E 63A 200/250V IP44 SN055739

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060536237

Sonepar cikkszám

SN055739

Gyártói cikkszám

053623

Gyártói típuskód

HYPRA 053623

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

9 h

RAL-szám:

5007

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

106 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

106 mm

Katonai kivitel:

Nem

Hypra beépíthető aljzat 3P+E 63A 200/250V IP44