Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafb-1253k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SX069084 - 059512

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafb-1253k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SX069084

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Védettség - IP67

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060595128

Sonepar cikkszám

SX069084

Gyártói cikkszám

059512

Gyártói típuskód

Hypra 059512

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

125 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

Karima méret vízszintes:

146 mm

Furattávolság függőleges:

124 mm

Furattávolság vízszintes:

124 mm

Karima méret függőleges:

146 mm

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafb-1253k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat