Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafb-1254k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SN055786 - 059513

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafb-1254k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SN055786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060595135

Sonepar cikkszám

SN055786

Gyártói cikkszám

059513

Gyártói típuskód

HYPRA 059513

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

3013

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

146 mm

Furattávolság függőleges:

124 mm

Furattávolság vízszintes:

124 mm

Karima méret függőleges:

146 mm

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafb-1254k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat