Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbe-163k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SN055610 - 051150

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbe-163k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SN055610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060511500

Sonepar cikkszám

SN055610

Gyártói cikkszám

051150

Gyártói típuskód

HYPRA 051150

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

3013

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbe-163k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat