Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbe-322k06 230V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SN055726 - 053046

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbe-322k06 230V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SN055726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060530464

Sonepar cikkszám

SN055726

Gyártói cikkszám

053046

Gyártói típuskód

HYPRA 053046

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

5007

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

94 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbe-322k06 230V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat