Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbem-323k06 500V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055665 - 052359

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbem-323k06 500V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055665

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060523596

Sonepar cikkszám

SN055665

Gyártói cikkszám

052359

Gyártói típuskód

HYPRA 052359

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

7 h

RAL-szám:

9005

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

94 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbem-323k06 500V~ IP44 rögzíthető aljzat