Legrand - Hypra Dafbf-1253k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SN055784 - 059502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - nélkül
CEE-csatlakozó – 32A - nélkül
CEE-csatlakozó – 63A - nélkül
CEE-csatlakozó – 125A - 1x125A xp xxxV
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055784
Gyártói cikkszám
059502
Gyártói típuskód
HYPRA 059502
CEE-csatlakozó – 16A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
1x125A xp xxxV
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Hálózati csatlakozó típusa:
egyéb
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
IP66
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
329 mm
Szélesség:
170 mm
Mélység:
268 mm