Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbf-163k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055646 - 052233

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbf-163k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055646

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060522339

Sonepar cikkszám

SN055646

Gyártói cikkszám

052233

Gyártói típuskód

HYPRA 052233

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

3013

Anyag:

egyéb

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

74 mm

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbf-163k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat