Legrand - Hypra Dafbf-623k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055752 - 053833
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060538330
Sonepar cikkszám
SN055752
Gyártói cikkszám
053833
Gyártói típuskód
HYPRA 053833
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
egyenes
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
3013
Anyag:
egyéb
Karima méret vízszintes:
106 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
106 mm
Katonai kivitel:
Nem