Legrand - Hypra Dafbf-624k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055753 - 053834
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060538347
Sonepar cikkszám
SN055753
Gyártói cikkszám
053834
Gyártói típuskód
HYPRA 053834
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
egyenes
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
3013
Anyag:
egyéb
Karima méret vízszintes:
106 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
106 mm
Katonai kivitel:
Nem