Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbfrm-163k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055640 - 052203

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbfrm-163k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055640

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060522032

Sonepar cikkszám

SN055640

Gyártói cikkszám

052203

Gyártói típuskód

HYPRA 052203

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

UL/CSA-áramerősség:

16 A

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP55

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbfrm-163k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat