Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbm-162k06 130V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055616 - 051920

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbm-162k06 130V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055616

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060519209

Sonepar cikkszám

SN055616

Gyártói cikkszám

051920

Gyártói típuskód

HYPRA 051920

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

4 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbm-162k06 130V~ IP44 rögzíthető aljzat