Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbm-624k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055751 - 053824

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbm-624k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055751

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • UL/CSA-áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060538248

Sonepar cikkszám

SN055751

Gyártói cikkszám

053824

Gyártói típuskód

HYPRA 053824

IEC áramerősség:

63 A

UL/CSA-áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3013

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

106 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

106 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Hypra Dafbm-624k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat