Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Hypra Dafhg-322t06 24V~ IP44 hordozható aljzat SN055676 - 052581

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafhg-322t06 24V~ IP44 hordozható aljzat SN055676

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Óraidő-állítás - 0 h

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060525811

Sonepar cikkszám

SN055676

Gyártói cikkszám

052581

Gyártói típuskód

052581

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Óraidő-állítás:

0 h

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

RAL-szám:

4001

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

gumi

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafhg-322t06 24V~ IP44 hordozható aljzat