Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafhm-162t06 24V~ IP44 hordozható aljzat SN055672 - 052461

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafhm-162t06 24V~ IP44 hordozható aljzat SN055672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Óraidő-állítás - 0 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060524616

Sonepar cikkszám

SN055672

Gyártói cikkszám

052461

Gyártói típuskód

HYPRA 052461

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Óraidő-állítás:

0 h

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

RAL-szám:

4001

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafhm-162t06 24V~ IP44 hordozható aljzat