Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafhm-323k06 400V~ IP44 hordozható aljzat SN055718 - 052983

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafhm-323k06 400V~ IP44 hordozható aljzat SN055718

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Védettség - IP44

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060529833

Sonepar cikkszám

SN055718

Gyártói cikkszám

052983

Gyártói típuskód

HYPRA 052983

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Védettség:

IP44

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

RAL-szám:

3000

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafhm-323k06 400V~ IP44 hordozható aljzat