Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhf-162k06 230V~ IP44 hordozható dugó SN055631 - 052142

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhf-162k06 230V~ IP44 hordozható dugó SN055631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060521424

Sonepar cikkszám

SN055631

Gyártói cikkszám

052142

Gyártói típuskód

HYPRA 052142

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

RAL-szám:

5005

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhf-162k06 230V~ IP44 hordozható dugó