Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhg-163k06 400V~ IP44 hordozható dugó SN055650 - 052253

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhg-163k06 400V~ IP44 hordozható dugó SN055650

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060522537

Sonepar cikkszám

SN055650

Gyártói cikkszám

052253

Gyártói típuskód

HYPRA 052253

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

3000

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

gumi

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhg-163k06 400V~ IP44 hordozható dugó