Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhg-164k06 400V~ IP44 hordozható dugó SN055651 - 052254

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhg-164k06 400V~ IP44 hordozható dugó SN055651

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060522544

Sonepar cikkszám

SN055651

Gyártói cikkszám

052254

Gyártói típuskód

HYPRA 052254

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3000

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

gumi

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhg-164k06 400V~ IP44 hordozható dugó