Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhg-322k06 230V~ IP66/67-55 hordozható dugó SN055723 - 053006

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhg-322k06 230V~ IP66/67-55 hordozható dugó SN055723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060530068

Sonepar cikkszám

SN055723

Gyártói cikkszám

053006

Gyártói típuskód

HYPRA 053006

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

5005

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhg-322k06 230V~ IP66/67-55 hordozható dugó