Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhg-634k06 400V~ IP44 hordozható dugó SN055756 - 053854

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhg-634k06 400V~ IP44 hordozható dugó SN055756

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060538545

Sonepar cikkszám

SN055756

Gyártói cikkszám

053854

Gyártói típuskód

HYPRA 053854

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

3000

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

gumi

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhg-634k06 400V~ IP44 hordozható dugó