Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhm-1253k06 400V~ IP66/67-55 hordozható dugó SN055787 - 059522

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhm-1253k06 400V~ IP66/67-55 hordozható dugó SN055787

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 125 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060595227

Sonepar cikkszám

SN055787

Gyártói cikkszám

059522

Gyártói típuskód

HYPRA 059522

IEC áramerősség:

125 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3000

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhm-1253k06 400V~ IP66/67-55 hordozható dugó