Legrand - Hypra Dfhm-163k06 230V~ IP44 hordozható dugó SN055649 - 052243
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060522438
Sonepar cikkszám
SN055649
Gyártói cikkszám
052243
Gyártói típuskód
HYPRA 052243
IEC áramerősség:
16 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
3000
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfhm-163k06 230V~ IP44 hordozható dugó