Legrand - Hypra Dfhm-633k06 230V~ IP44 hordozható dugó SN055754 - 053843
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060538439
Sonepar cikkszám
SN055754
Gyártói cikkszám
053843
Gyártói típuskód
HYPRA 053843
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
3000
UL/CSA-áramerősség:
63 A
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfhm-633k06 230V~ IP44 hordozható dugó