Legrand - Hypra Dfhmf-162k06 230V~ IP44 meghajlított hordozható dugó SN055681 - 052762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060527624
Sonepar cikkszám
SN055681
Gyártói cikkszám
052762
Gyártói típuskód
HYPRA 052762
IEC áramerősség:
32 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
5005
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfhmf-162k06 230V~ IP44 meghajlított hordozható dugó