Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhmf-164k06 400V~ IP44 meghajlított hordozható dugó SN055657 - 052274

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhmf-164k06 400V~ IP44 meghajlított hordozható dugó SN055657

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060522742

Sonepar cikkszám

SN055657

Gyártói cikkszám

052274

Gyártói típuskód

HYPRA 052274

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

3000

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhmf-164k06 400V~ IP44 meghajlított hordozható dugó