Legrand - Hypra Dfhmg-162k06 230V~ IP44 mh. hor.dugó SN057009 - 052152
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060521523
Sonepar cikkszám
SN057009
Gyártói cikkszám
052152
Gyártói típuskód
HYPRA 052152
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
5005
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
gumi
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfhmg-162k06 230V~ IP44 mh. hor.dugó