Legrand - Hypra Dfhmg-162t06 24V~ IP44 meghajlított hordozható dugó SN055671 - 052441
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060524418
Sonepar cikkszám
SN055671
Gyártói cikkszám
052441
Gyártói típuskód
HYPRA 052441
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Óraidő-állítás:
0 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
4001
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
gumi
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfhmg-162t06 24V~ IP44 meghajlított hordozható dugó