Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhmg-323k06 400V~ IP44 meghajlított hordozható dugó SN055687 - 052853

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhmg-323k06 400V~ IP44 meghajlított hordozható dugó SN055687

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060528539

Sonepar cikkszám

SN055687

Gyártói cikkszám

052853

Gyártói típuskód

HYPRA 052853

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

3000

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

gumi

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhmg-323k06 400V~ IP44 meghajlított hordozható dugó