Legrand - Hypra Dfhmm-163k06 400V~ IP44 meghajlított hordozható dugó SN055653 - 052263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060522636
Sonepar cikkszám
SN055653
Gyártói cikkszám
052263
Gyártói típuskód
HYPRA 052263
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
3000
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfhmm-163k06 400V~ IP44 meghajlított hordozható dugó