Legrand - Hypra Dfhmm-164k06 400V~ IP44 meghajlított hordozható dugó SN055654 - 052264
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060522643
Sonepar cikkszám
SN055654
Gyártói cikkszám
052264
Gyártói típuskód
HYPRA 052264
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
3000
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfhmm-164k06 400V~ IP44 meghajlított hordozható dugó