Legrand - Hypra Dfrf-322k06 230V~ IP44 rögzíthető dugó SN055689 - 052862
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060528621
Sonepar cikkszám
SN055689
Gyártói cikkszám
052862
Gyártói típuskód
HYPRA 052862
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
5007
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
összeillesztő eszköz csatlakozó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfrf-322k06 230V~ IP44 rögzíthető dugó