Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfrm-322k06 230V~ IP44 rögzíthető dugó SN055692 - 052872

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfrm-322k06 230V~ IP44 rögzíthető dugó SN055692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060528720

Sonepar cikkszám

SN055692

Gyártói cikkszám

052872

Gyártói típuskód

HYPRA 052872

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

RAL-szám:

5007

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfrm-322k06 230V~ IP44 rögzíthető dugó