Legrand - Hypra Dfrm-322k06 230V~ IP66/67-55 rögzíthető dugó SN055733 - 053086
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060530860
Sonepar cikkszám
SN055733
Gyártói cikkszám
053086
Gyártói típuskód
HYPRA 053086
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
süllyesztett csatlakozó dugó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfrm-322k06 230V~ IP66/67-55 rögzíthető dugó