Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfrm-323k06 400V~ IP44 rögzíthető dugó SN055693 - 052873

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfrm-323k06 400V~ IP44 rögzíthető dugó SN055693

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060528737

Sonepar cikkszám

SN055693

Gyártói cikkszám

052873

Gyártói típuskód

HYPRA 052873

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3013

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfrm-323k06 400V~ IP44 rögzíthető dugó