Legrand - Hypra fém a.dob. IP44/55 323/324 Prisinter aljzathoz SN055652 - 052259
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - nélkül
FI-védőkapcsoló - nélkül
Kezelés - falraszerelés
Védettség - egyéb
CEE-csatlakozó – 16A - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060522599
Sonepar cikkszám
SN055652
Gyártói cikkszám
052259
Gyártói típuskód
HYPRA 052259
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
egyéb
CEE-csatlakozó – 16A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
egyéb
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M20
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
egyéb
Magasság:
143 mm
Szélesség:
143 mm
Mélység:
80 mm