Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra fém a.dob. IP44/55 633/634 Prisinter aljzathoz SN055749 - 053809

MásolásMásolás
Legrand - Hypra fém a.dob. IP44/55 633/634 Prisinter aljzathoz SN055749

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - egyéb

  • CEE-csatlakozó – 16A - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060538095

Sonepar cikkszám

SN055749

Gyártói cikkszám

053809

Gyártói típuskód

HYPRA 053809

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

egyéb

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

egyéb

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M32

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

egyéb

Magasság:

143 mm

Szélesség:

143 mm

Mélység:

100 mm

Hypra fém a.dob. IP44/55 633/634 Prisinter aljzathoz