Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra fém alapdoboz IP44 322/323/324 beépíthető aljzathoz SN055704 - 052939

MásolásMásolás
Legrand - Hypra fém alapdoboz IP44 322/323/324 beépíthető aljzathoz SN055704

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - egyéb

  • CEE-csatlakozó – 16A - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060529390

Sonepar cikkszám

SN055704

Gyártói cikkszám

052939

Gyártói típuskód

HYPRA 052939

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

egyéb

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

egyéb

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M25

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

egyéb

Magasság:

162 mm

Szélesség:

102 mm

Mélység:

90 mm

Hypra fém alapdoboz IP44 322/323/324 beépíthető aljzathoz