Legrand - Hypra fém alapdoboz IP44/55 164 Prisinter aljzathoz SN055711 - 052959
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - nélkül
FI-védőkapcsoló - nélkül
Kezelés - falraszerelés
Védettség - egyéb
CEE-csatlakozó – 16A - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060529598
Sonepar cikkszám
SN055711
Gyártói cikkszám
052959
Gyártói típuskód
HYPRA 052959
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
egyéb
CEE-csatlakozó – 16A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
egyéb
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M20
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
egyéb
Magasság:
125 mm
Szélesség:
125 mm
Mélység:
60 mm