Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra mü.átmd.IP66/67-55 163/164 beépíthető aljzathoz SN055660 - 052289

MásolásMásolás
Legrand - Hypra mü.átmd.IP66/67-55 163/164 beépíthető aljzathoz SN055660

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - egyéb

  • CEE-csatlakozó – 16A - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060522896

Sonepar cikkszám

SN055660

Gyártói cikkszám

052289

Gyártói típuskód

HYPRA 052289

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

egyéb

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M20

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

212 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

77 mm

Hypra mü.átmd.IP66/67-55 163/164 beépíthető aljzathoz