Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Időkapcsoló programozható 8A 2mod 25s-15min GT64060 - 078420

MásolásMásolás
Legrand - Időkapcsoló programozható 8A 2mod 25s-15min GT64060

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Időbeállítás - 0.41-15 min

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Szín - fehér

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060784201

Sonepar cikkszám

GT64060

Gyártói cikkszám

078420

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078420

Időbeállítás:

0.41-15 min

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Szín:

fehér

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Félvezetőkimenettel:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Névleges áram:

8 A

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Időkapcsoló programozható 8A 2mod 25s-15min