Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Időrelé időzitő 12-230V/ADC 0,1s-100h moduláris 4743 - 004743

MásolásMásolás
Legrand - Időrelé időzitő 12-230V/ADC 0,1s-100h moduláris 4743

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - impulzusformáló

  • Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 8 A

  • 1. időtartomány egység - másodpercek/órák

  • 1. időtartomány - 0.1-360000

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010957047436

Sonepar cikkszám

4743

Gyártói cikkszám

004743

Gyártói típuskód

LEXIC 004743

Funkció:

impulzusformáló

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

8 A

1. időtartomány egység:

másodpercek/órák

1. időtartomány:

0.1-360000

Szerelési mód:

DIN-sín

Üzemeltetési forma:

analóg egyes funkcióval

Modulszélesség:

1

Beépítési magasság:

70 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltó érintkezők száma:

1

Tápfeszültség:

250-250 V

Vezérlőfeszültség:

12-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Időrelé időzitő 12-230V/ADC 0,1s-100h moduláris