Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Időrelé multifunkc 12-230V/ADC 0,1 s-100h modulári 4744 - 004744

MásolásMásolás
Legrand - Időrelé multifunkc 12-230V/ADC 0,1 s-100h modulári 4744

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.1-36000 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010957047443

Sonepar cikkszám

4744

Gyártói cikkszám

004744

Gyártói típuskód

LEXIC 004744

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.1-36000 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-230 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Igen

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-230 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

17.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

60 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

83 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Időrelé multifunkc 12-230V/ADC 0,1 s-100h modulári