Legrand - Illesztőkeret 2modulnyi Mosaic mechanizmushoz IP55 GT38433 - 069580
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - falon kívül
Szín - szürke
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060695808
Sonepar cikkszám
GT38433
Gyártói cikkszám
069580
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069580
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
szürke
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
7046
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Készülék szélesség:
64 mm
Készülék magasság:
65 mm
Készülék mélység:
31 mm