Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Impulzus relé 230V 1z érintk 16A GT97202 - 412408

MásolásMásolás
Legrand - Impulzus relé 230V  1z érintk 16A GT97202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245064124089

Sonepar cikkszám

GT97202

Gyártói cikkszám

412408

Gyártói típuskód

CX3 412408

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Záróérintkezők száma:

1

Szerelési mód:

DIN-sín

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Váltóérintkezők száma:

0

Kézi irányítás:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

1800 W

Vezérlőfeszültség:

210-250 V

Max. fénycsőterhelés:

700 VA

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1700 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Impulzus relé 230V 1z érintk 16A