Legrand - Incara Disq 60 - bútorba süllyeszthető 2P+F csatlakozóaljzat, 2m kábellel, alumínium SX084353 - 654727
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - egyéb
Forma - körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
18 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972001779
Sonepar cikkszám
SX084353
Gyártói cikkszám
654727
Gyártói típuskód
Incara 654727
Kivitel:
beépítés
Szín:
egyéb
Forma:
körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
50 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
műanyag
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Csatlakozások száma audió:
0
Magasság:
54.5 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
74 mm
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Védettség:
IP20
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Ütésállóság:
IK07
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C
Csillogási fok:
egyéb
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P40 L/F típusú:
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Nem